Ropa calentada GHG 12+18V XA: Adaptador de batería, cargador, 1x batería, tamaño L.

Número de artículo: 06188000G6
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Chaqueta térmica

Identificación y clasificación

Número de artículo 06188000G6
EAN / GTIN 4059952580814
Número del fabricante 06188000G6
Número L L00590 1606
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Ropa calentada GHV 12+18V XA, el chaleco calefactado GHV 12+18V XA es la elección ideal para cualquiera que quiera un calor constante en la parte superior del cuerpo sin sacrificar la máxima libertad de movimiento
  • Su diseño inteligente mantiene el cuerpo caliente y permite un trabajo físico intensivo, especialmente con los brazos
  • El calentamiento de tres zonas de este chaleco garantiza una distribución perfecta del calor y mantiene la parte superior del cuerpo caliente durante todo el día
  • Las tres etapas de calentamiento, suministradas por las baterías de 12 V de Bosch, garantizan un calor duradero
  • Para mayor comodidad, los dispositivos alimentados por USB se pueden cargar fácilmente a través del puerto integrado del adaptador de batería
  • Las almohadillas calefactoras del chaqueta se alimentan mediante el adaptador de carga GAA 12V-21 y una batería Bosch de 12 voltios o, opcionalmente, mediante el adaptador de carga GAA 18V-24 y la batería Bosch de 18 voltios

Característica:

  • Tensión de la batería: 1,8 V
  • Color: Negro
  • Construcción del tejido: Softshell, 3 capas
  • Mezcla de tejidos: Exterior: 95% poliéster, 5% elastano, Forro: 100% poliéster
  • Talla: L
  • Colores disponibles: Negro

Volumen de suministro:

  • Adaptador de batería GAA 12V-21 Professional
  • Cargador GAL 12V-20 Professional
  • 1 x batería recargable GBA 12V 2.0Ah

Descargas y documentos

Productos adecuados