Ropa calentada GHJ 12+18V XA: Adaptador de batería, cargador, 1x batería, tamaño S.

Número de artículo: 06188000FX
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %; 95 %
Porcentaje de tejido, Elastano 5 %
Color negro
Composición del tejido Elastano; Poliéster; Poliéster
Tipo de aplicación Termo
Número bolsillos, Bolsillo superior 1 ud.
Posición, Bolsillo superior izquierda
Talla internacional, Caballero S
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo superior
Cierre Cremallera
Capucha no
Características Cuello alzado
Sexo Caballero

Identificación y clasificación

Número de artículo 06188000FX
EAN / GTIN 4059952580623
Número del fabricante 06188000FX
Número L L00590 1644
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Ropa calentada GHJ 12+18V XA, la chaqueta calentada GHJ 12+18V XA es la prenda perfecta de Bosch para calentar de forma fiable a aquellos que pasan horas en obras
  • Una solución ideal de una pieza que te mantiene abrigado en condiciones difíciles e incluso con poco movimiento, elimina la necesidad de llevar varias prendas encima de la otra
  • La calefacción de tres zonas de este chaqueta garantiza una distribución perfecta del calor y mantiene la parte superior del cuerpo caliente en todas las condiciones meteorológicas
  • Las tres etapas de calentamiento, suministradas por las baterías de 12 V de Bosch, garantizan un calor duradero
  • Para mayor comodidad, los dispositivos alimentados por USB se pueden cargar fácilmente a través del puerto integrado del adaptador de batería
  • Las almohadillas calefactoras del chaqueta se alimentan mediante el adaptador de carga GAA 12V-21 y una batería Bosch de 12 voltios o, opcionalmente, mediante el adaptador de carga GAA 18V-24 y la batería Bosch de 18 voltios

Característica:

  • Voltaje de la batería: 1,8 V
  • Color: Negro
  • Construcción del tejido: Softshell, 3 capas
  • Mezcla de tejidos: Exterior: 95% poliéster, 5% elastano, Forro: 100% poliéster
  • Talla: S
  • Colores disponibles: Negro

Volumen de suministro:

  • Adaptador de batería GAA 12V-21 Professional
  • Cargador GAL 12V-20 Professional
  • 1 x batería recargable GBA 12V 2.0Ah

Productos adecuados