Hojas de referencia de precisión, espesor cs. 0,12mm rango 50x300mm

Número de artículo: 0613632
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Configurable no
Grosor lámina 0,12
Tipo de producto Láminas calibradas
Longitud total L 300 mm
Anchura total B 50 mm
Contenido Juego / surtido
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 0613632
EAN / GTIN 4029713280246
Número del fabricante 0613632
Número L L40510 2573
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

acero al carbono, 50 x 300 mm, 10 piezas

Descripción:

Láminas de precisión de acero al carbono. Dimensión 50x300mm. Espesor 0,12mm. Paquete de 10 piezas.

Característica:

  • Dimensión nominal mm: 0,12 mm