Hojas de referencia de precisión, espesor cs. 0,02mm rango 50x300mm

Número de artículo: 0613609
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Configurable no
Grosor lámina 0,02
Tipo de producto Láminas calibradas
Longitud total 300 mm
Anchura total 50 mm
Contenido Juego / surtido
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 0613609
EAN / GTIN 4029713280154
Número del fabricante 0613609
Número L L40510 2267
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

acero al carbono, 50 x 300 mm, 10 piezas

Descripción:

Láminas de precisión de acero al carbono. Dimensión 50x300mm. Espesor 0,02mm. Paquete de 10 piezas.

Característica:

  • Dimensión nominal mm: 0,02 mm