• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sonda para alimentos estanca de acero inoxidable (NTC)

Número de artículo: 0613 3311
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
Tipo de producto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0613 3311
EAN / GTIN 4029547004698
Número del fabricante 0613 3311

Descripción

Descripción:

La sonda alimentaria de acero inoxidable (NTC) se utiliza sobre todo para medir la temperatura central de los alimentos.
  • El hecho de que la sonda cumpla las normas EN 13485 y HACCP, además de estar protegida contra el agua (según IP 67), resulta especialmente práctica para su uso en el sector alimentario
  • Además, es resistente al calor, ya que el cable de la sonda es de PTFE.