• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cinta de calibre INOX 5m x 12,7 mm en casete 0,08 mm

Número de artículo: 0612508
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0612508
EAN / GTIN 4029713048952
Número del fabricante 0612508

Descripción

Ejecución:

  • acero inoxidable
  • ancho 12,7 mm
  • longitud 5 m
  • Cinta de 0,08 mm hacia arriba marcada con dimensión

Descripción:

Cinta calibradora en caja de plástico. Longitud 5m, anchura 13mm. Espesor 0,08mm. Se suministra embalado individualmente. Con acero inoxidable

Característica:

  • Dimensión nominal mm: 0,08 mm

Norma:

T3