• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cinta métrica, caja dispensadora de plástico 5m x 12,7mm 0.12mm

Número de artículo: 0611512
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0611512
EAN / GTIN 4029713277420
Número del fabricante 0611512
Número L L40510 2248

Descripción

Ejecución:

  • Acero al carbono endurecido
  • Ancho 12,7 mm
  • Longitud 5 m
  • Cinta de 0,08 mm hacia arriba marcada con dimensión

Descripción:

Cinta calibradora en caja de plástico. Longitud 5m, anchura 13mm. Espesor 0,12mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Dimensión nominal mm: 0,12 mm