Taladro atornillador a batería GSR18V-52 en L-BOXX

Número de artículo: 06019S0021
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 06019S0021
EAN / GTIN 4053423656145
Número del fabricante 06019S0021
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Taladro atornillador a batería GSR18V-52. El GSR18V-52 Professional hace que atornillar y taladrar sea más eficiente gracias a su mayor par de apriete, tanto en modo suave como en modo duro, de 25 Nm y 52 Nm, respectivamente. Para esta herramienta compacta, con una longitud de cabeza excepcional de tan solo 146 mm, los espacios reducidos y de difícil acceso no suponen ningún problema. Además, gracias al motor sin escobillas, que se desgasta menos, disfrutarás de una mayor vida útil. Este taladro atornillador de larga duración cuenta con un portabrocas metálico resistente que permite atornillar y taladrar con precisión. La GSR18V-52 Professional está pensada principalmente para carpinteros, instaladores de armarios y electricistas. L-BOXX 136 TALLA 4 (1 605 438 1S)