Descripción:
Clavadora de madera a batería EXNH18V-90R. La EXPERT EXNH18V-90MD es una clavadora de tiras de 30 grados, sin gas y alimentada por 18 V, que ofrece la potencia de una herramienta neumática. Cuenta con una válvula Schrader integrada que facilita el rellenado del depósito de aire, lo que garantiza un rendimiento continuo y la máxima productividad. Simplemente infla tú mismo el recipiente a 115 PSI y así te ahorrarás las visitas al taller que tanto tiempo te quitan. El aparato está equipado con un sistema de resorte neumático de alta potencia de 18 V que no utiliza gas, por lo que prescinde por completo de los costosos cartuchos de gas y de sus vapores nocivos. La herramienta cuenta con una punta de gran agarre que permite clavar en ángulo sin esfuerzo y un modo de disparo por contacto que permite disparar hasta tres clavos por segundo. El cargador estándar tiene capacidad para hasta 57 clavos. El cargador alargado opcional tiene capacidad para hasta 105 clavos. Entre los accesorios estándar de esta clavadora se incluyen un clip para cinturón y una barra para vigas de 55 mm (2 pulgadas), así como un protector de goma que evita que se dañen las piezas de trabajo, como los elementos de vallas y otras superficies pintadas. La herramienta perfecta para contratistas generales y carpinteros. Esta clavadora es la opción ideal para la construcción de paredes con estructura de madera, armaduras de tejado y suelos. Clava sin esfuerzo clavos de 90 mm en madera maciza de pino y en madera contrachapada. Compatible con el sistema Bosch Professional 18 V y la alianza de baterías AMPShare, que abarca varias marcas. Inserto XL-BOXX para EXNH18V-90 (6 082 850 7MJ). XL-BOXX (1 605 438 1JG). No-Mar-Spitze (1 619 PS4 507)