{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Número de revoluciones, máx. | 400 min-1 | |
| Denominación del fabricante | GRC 18V-60; GRC 18V-60 Professional | |
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Tamaño | 3/8 | |
| Tipo de producto | Atornillador especial | |
| Longitud total | 363 mm | |
| Anchura total | 75 mm | |
| Altura total | 70 mm | |
| Par de giro máx. (materiales duros) | 60 Nm | |
| Número de revoluciones | 1 | |
| Para material | acero | |
| Versión portaherramientas | cuadrado | |
| Construcción del motor | Motor sin escobillas |
| Número de artículo | 06019N8001 | |
| EAN / GTIN | 4053423332490 | |
| Número del fabricante | 06019N8001 | |
| Número L | L00620 107548 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |