batería taladro de impacto GSB 18V-25

Número de artículo: 06019K9300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 06019K9300
EAN / GTIN 4053423341102
Número del fabricante 06019K9300
Número L L00620 107627
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Taladro atornillador a batería GSB 18V-25. Con su motor de 18 V, el Bosch GSB 18V-25 Professional le ofrece la potencia necesaria donde y cuando lo desee. Esta versátil herramienta a batería no solo es adecuada para atornillar en madera, sino también para taladrar en mampostería y metal. Con sus diversas funciones, convence por su excelencia.: Evitan el sobrecalentamiento o una carga excesiva, garantizan una mayor duración de la batería y reducen el tiempo perdido en reparaciones. La GSB 18V-25 Professional es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V, lo que le confiere una mayor eficiencia y rentabilidad. La potente y versátil Bosch GSB 18V-25 Professional es adecuada para atornillar tornillos de hasta 10 mm de diámetro en madera y para taladrar con un diámetro de hasta 35 mm en madera y hasta 10 mm en mampostería y metal. Gracias a su fácil manejo, es ideal para profesionales. Cartón

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • BITURBO: No
  • Diámetro de taladrado en madera, máx.: 35 mm
  • Diámetro de taladrado en acero, máx.: 10 mm
  • Par (duro): 56 Nm
  • Par (suave): 21 Nm
  • Par (suave/duro/máx.): 21/56/- Nm
  • peso excl. batería: 1,2 kg
  • Velocidad de ralentí (1. Marcha / 2.ª marcha): 0 – 440 / 0 – 1650 min-1
  • Velocidad en vacío, 1. Marcha, hasta: 440 min-1
  • Velocidad en vacío, 2. Marcha, hasta: 1.650 min-1
  • Diámetro de atornillado, máx.: 10 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 1.0 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado con percusión en mampostería]: 12.8 m/s²
  • Incertidumbre K [taladrado en metal]: 1.5 m/s²
  • Incertidumbre K [taladrado con percusión en mampostería]: 1.5 m/s²