Amoladora angular inalámbrica GWS 18V-180 P sin batería

Número de artículo: 06019H6L01
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
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Lijadoras angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 06019H6L01
EAN / GTIN 4053423246186
Número del fabricante 06019H6L01
Número L L00590 1855
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Con su muela abrasiva de 180 mm y su pequeño cabezal de engranaje, la GWS 18V-180 P alcanza la misma profundidad de corte que una amoladora angular grande de 230 mm, pero es hasta un 35 % más ligera
  • Su tecnología sin escobillas BITURBO proporciona suficiente potencia para un corte rápido en numerosos materiales
  • Uno de sus aspectos más destacados es el alto nivel de protección del usuario: Al soltar el interruptor PROtection, la amoladora angular se desconecta inmediatamente y el KickBack Control evita retrocesos inesperados, mientras que el sistema de frenado inteligente reduce considerablemente el tiempo de frenado
  • La GWS 18V-180 P Professional corta todo tipo de metal, hormigón, ladrillos y baldosas
  • La amoladora angular es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V (Sistema Profesional 18V) y con todas las baterías y cargadores AMPShare Alliance 18V; para máxima potencia utilice ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • También compatible con AMPShare, la alianza de baterías entre marcas
  • Las características de la amoladora angular incluyen protección contra reinicio
  • arranque suave y empuñadura lateral con Vibration Control

Característica:

  • Volumen: 9,676 dm3
  • Peso bruto: 4,3 kg
  • Peso excl batería: 2,8 kg
  • Peso neto: 2,8 kg
  • Valor de emisión de vibración ah [rectificado superficial (desbaste)]: 4.1 m/s²
  • Valor de emisión de vibración ah [rectificado con hoja abrasiva]: 2.5 m/s²
  • Incertidumbre K [Molienda superficial (desbaste)]: 1.5 m/s²
  • Incertidumbre K [rectificado con hoja abrasiva]: 1.5 m/s²
  • Velocidad de ralentí nominal: 7000 min-1
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 6100 min-1
  • número de revoluciones en régimen de marcha sin carga, hasta: 6100 min-1
  • Dimensión Anchura: 239 mm
  • Dimensión de altura: 116 mm
  • Longitud de la dimensión: 349 mm
  • Agujero, Ø: 22,2 mm
  • Disco de lijado de goma, Ø: 180 mm
  • Disco Ø: 180 mm
  • Tensión de batería: 18,0 V
  • BITURBO: Sí
  • Hilos de husillo de molienda: M14
  • X-LOCK: No

Productos adecuados