Soporte de construcción BT 300 HD

Número de artículo: 0601091A00
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color, azul Azul genciana
Color, blanco Blanco puro
Denominación del fabricante Baustativ BT 300 HD
Color azul; blanco
Conexión rosca
Tamaño de la rosca de conexión, rosca 5/8
Columna soporte existente
Longitud de extensión mín. 122 cm
Longitud de extensión máx. 295 cm
Peso 7,2 kg
Material Aluminio
Tipo de producto Trípode para fotografía

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601091A00
EAN / GTIN 4059952595429
Número del fabricante 0601091A00
Número L L00590 1431
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Soporte de construcción BT 300 HD
  • versión de aluminio resistente con extensión de cigüeñal y bloqueo rápido
  • alta estabilidad en cada base
  • alta resistencia a influencias ambientales
  • adaptador de rosca de 5/8 pulg

Característica:

  • Altura de trabajo: 122 - 295 cm
  • Peso, aprox.: 7,2 kg
  • Rosca del trípode: 5/8″

Productos adecuados