Láser rotativo GRL 400 H

Número de artículo: 0601061805
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 0601061805
EAN / GTIN 4059952671437
Número del fabricante 0601061805
Número L L00590 2313
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Fácil de usar y siempre listo: El intuitivo láser rotativo GRL 400 H de un solo botón está listo para usar en cualquier momento e inmediatamente cuando se trata de nivelación en exteriores
  • Su panel de control de un solo botón, autonivelación electrónica y su cómodo compartimento de batería permiten un trabajo sencillo con una configuración sencilla y un reemplazo fácil de la batería, sin tener que mover la herramienta en absoluto
  • Con una precisión de ± 2,4 mm por 30 m y una función de advertencia de choque ADS que informa los cambios de posición minutos del dispositivo, el GRL 400 H evita errores de nivelación y proporciona resultados consistentemente precisos
  • Desde la determinación de los valores de remoción de superficie y superficie para excavación y cimentaciones hasta la nivelación de encofrados de hormigón y jardinería: Este dispositivo hace su trabajo de manera excelente
  • Gracias a la protección anti-entrada IP56 contra el agua y el polvo, este láser rotativo puede soportar duras condiciones al aire libre.

Característica:

  • Diodo láser: 635 nm, < 1 mW
  • Temperatura de funcionamiento, desde -10 °C
  • Temperatura de funcionamiento, hasta: 50 °C
  • Temperatura de funcionamiento, desde: -10 - 50 °C
  • Temperatura de almacenamiento, desde: -20 °C
  • Temperatura de almacenamiento, hasta: 70 °C
  • Temperatura de almacenamiento: -20 - 70 °C
  • Clase de láser: 2
  • Alcance de trabajo con receptor, valor: 400 m
  • Alcance de trabajo con receptor: hasta 400 m (diámetro)
  • Alcance de trabajo sin receptor: hasta 20 m (diámetro)
  • Precisión de nivelación: ± 2,4 mm a 30 m* (* más desviación en función de la aplicación)
  • Rango de autonivelación: ± 8 % (± 5°)
  • Tiempo de nivelación: 15 s
  • Protección contra polvo y salpicaduras de agua: IP 56
  • Velocidad de rotación: 600 min-1
  • Alimentación: 2 x 1,5 V LR20 (D)
  • Rosca del trípode: 5/8″-11
  • Peso, aprox.: 2 kg
  • Color de la línea láser: rojo
  • Receptores láser compatibles: LR 1

Volumen de suministro:

  • Láser rotativo GRL 400 H.
  • Receptor láser LR 45 Professional (0 601 069 L00)
  • Compartimiento de la batería (1 609 203 M02)
  • 2 x LR20 1,5V batería (D)
  • 2 x 1,5 V LR6 batería (AA)
  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)

Descargas y documentos

Productos adecuados