testo 176 T4 - Datalogger de temperatura con cuatro canales

Número de artículo: 0572 1764
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 0572 1764
EAN / GTIN 4029547011153
Número del fabricante 0572 1764
Número L L41152 100121
Fabricante/responsable Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descripción

Descripción:

El registrador de datos de temperatura testo 176 T4 puede indicarle de un vistazo si la temperatura de la sala o instalación se encuentra dentro de los umbrales prescritos. Puede medir la temperatura en hasta cuatro sitios diferentes simultáneamente y tiene una memoria de gran tamaño que puede guardar hasta 2 000 000 de lecturas. Esto le da la libertad de leer los datos del registrador a intervalos más largos, incluso cuando los ciclos de medición son más cortos
  • Necesitará al menos un sensor de temperatura para utilizar su registrador. Hay disponible una amplia selección de sensores termopares, desde sensores de tipo K, T o J hasta sensores de aire, superficie o sonda
  • Características técnicas y ventajas sobre el terreno
  • La pantalla del registrador le proporciona una amplia gama de información valiosa, incluidos los valores de medición actuales, los valores umbral, los puntos en los que se han superado estos umbrales, los valores mín./máx. así como la carga restante de la batería. Y como todos estos valores pueden leerse directamente en la pantalla, no es necesario arrancar el PC. Además de este bonito detalle, el registrador también tiene una memoria de gran tamaño y una batería de una duración excepcional de hasta 8 años. Esto le da la libertad de leer los datos del registrador en intervalos más largos, incluso cuando los ciclos de medición son más cortos
  • El registrador de datos testo 176 T4 tiene protección IP 65 y por lo tanto también se puede utilizar en entornos de trabajo polvorientos y sucios. Las pilas AA estándar pueden ser sustituidas por el usuario
  • Posibles áreas de aplicación
  • Comprobación de la temperatura en congeladores de ultra- congeladores de temperatura ultrabaja o en condiciones criogénicas
  • Medición y registro de las temperaturas de ida y retorno en distribuidores de calefacción por suelo radiante para comprobar que funcionan correctamente
  • Comprobación de las temperaturas de proceso
  • Comprobación de las temperaturas de ida y retorno de sistemas de calefacción
  • Programación y análisis de su registrador de datos
  • Elija una de las tres versiones de software para programar o leer su registrador o para analizar los datos de medición que ha obtenido en su PC:
  • Software ComSoft Basic - disponible para descarga gratuita - le permite programar su registrador y analizar los datos de forma rápida y sencilla
  • Software ComSoft Professional - opcional - le ofrece posibilidades adicionales y un análisis más detallado de los valores de temperatura
  • Software ComSoft CFR 21 Parte 11 - opcional - ideal para las exigencias especiales del sector farmacéutico de conformidad con 21 CFR Parte 11
  • Necesitará un cable USB (no incluido) para programar su registrador de datos. Los datos pueden transferirse a su PC mediante un cable USB o una tarjeta SD. Ambos están disponibles como accesorios que puede pedir junto con su testo 176 T4.

Descargas y documentos

Productos adecuados