• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

testo 552i - Sonda de vacío inalámbrica controlada por App

Número de artículo: 0564 2552
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Registrador de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0564 2552
EAN / GTIN 4029547023446
Número del fabricante 0564 2552
Número L L40540 470

Descripción

Descripción:

Mediciones de vacío inalámbricas a través de un solo puerto de servicio: La sonda de vacío controlada por aplicación testo 552i con Bluetooth mejora la cartera de Testo Smart Probes. Ofrece resultados de medición fiables, es robusta y fácil de usar: la sonda de vacío proporciona una ayuda óptima para la correcta evacuación de sistemas de refrigeración y aire acondicionado y bombas de calor
  • <
  • <testo 552i - Sonda de vacío inalámbrica controlada por App

    • Para mediciones de vacío inalámbricas y sin manguera en sistemas de refrigeración y aire acondicionado y bombas de calor utilizando sólo un puerto de servicio - sin pérdida de refrigerante
    • testo Smart App - obtenga una visión general de todo: Detecte el vacío rápida y fácilmente a través de una ilustración gráfica en la app, con una alerta en caso de cualquier valor crítico, e. p. ej. mediante vibración del smartphone
    • Conexión automática por Bluetooth: La sonda se conecta a la Smart App de testo o al colector digital correspondiente de Testo, por ejemplo, testo 557s, testo 550s, para que también pueda leer cómodamente los valores medidos en la gran pantalla de su colector
    • Carcasa cómoda y robusta con clase de protección IP 54
    • Incorporación de un ángulo de 45° para facilitar la instalación en cualquier puerto de servicio
    • Alto rendimiento continuo en todas las condiciones: Puede confiar en esta sonda de vacío inalámbrica de Testo: combina la calidad probada de Testo con una excelente robustez
  • Descargas y documentos