testo 108-2 - Instrumento de medición de la temperatura con sonda acoplable

Número de artículo: 0563 1082
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 0563 1082
EAN / GTIN 4029547012556
Número del fabricante 0563 1082
Número L L41152 100125
Fabricante/responsable Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descripción

Descripción:

En el sector alimentario, las mediciones de temperatura forman parte de la rutina diaria. La única forma de comprobar y garantizar la calidad de sus productos es mediante mediciones precisas. El instrumento de medición de temperatura testo 108-2 permite realizar mediciones puntuales en cuestión de segundos. Para el transporte y almacenamiento de alimentos, en restaurantes, en cocinas a gran escala y en la industria de servicios alimentarios. El instrumento de medición de la temperatura testo 108-2 permite integrar la medición de la temperatura en las rutinas de trabajo diarias sin complicaciones añadidas. Y no tendrá que preocuparse por las obligatorias normativas APPCC.

Ventajas del instrumento de medición de temperatura testo 108-2 de un vistazo

  • Sonda bloqueable para una sujeción segura
  • Mantenimiento automático, retención y función mín./máx. Función
  • Aplicable en todo el sector alimentario
  • Fácil manejo incluso con personal que cambia con frecuencia
  • La sonda se puede guardar directamente en el estuche blando
  • El instrumento de medición de la temperatura con sonda conectada es estanco al agua según IP 67
  • Imagen grande y clara