Set testo 860i - Cámara termográfica inalámbrica para smartphones

Número de artículo: 0563 0860
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 0563 0860
EAN / GTIN 4029547027383
Número del fabricante 0563 0860
Número L 474040 860I
Fabricante/responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Descripción

Descripción:

La nueva cámara termográfica inalámbrica testo 860i para smartphones, con su sencillo manejo y visualización en la App testo Smart, es ideal para realizar comprobaciones rápidas puntuales en oficios de HVAC, mantenimiento, edificios y muchas otras aplicaciones.

La testo 860i permite el cálculo rápido y sencillo de Delta T (temperatura diferencial) en la imagen térmica mediante funciones de medición específicas de la aplicación:
DeltaHeat para el cálculo rápido de la diferencia de la temperatura de avance y de retorno en radiadores, DeltaCool para el cálculo rápido de la temperatura diferencias en sistemas de frío y de climatización. Además, la función Modo húmedo le ayuda con la valoración del riesgo de aparición de moho en recintos cerrados. En el mantenimiento, la función de medición Termografía muestra de forma rápida y sencilla puntos calientes y Delta T.

La App testo Smart se encarga del manejo de la testo 860i, la visualización de la imagen térmica, así como de la documentación: de forma rápida, sencilla e inteligente. testo 860i puede utilizarse de forma flexible, ya sea mediante el manejo con una mano directamente sujeto al smartphone o la tablet o bien por separado. Además, la aptitud elevada para el día a día, la robustez y la batería recargable de iones de litio con un tiempo de uso prolongado convierte a la testo 860i en un acompañante fiable.