testo 610 - Termohigrómetro

Número de artículo: 0560 0610
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Denominación del fabricante Thermohygrometer; testo 610
Embalaje Estuche
Tipo de palpador externo NTC
Tipo de producto Aparato de medición de temperatura y humedad
Tamaños de medición Grados Celsius
Capacidad de medición para Humedad relativa; Punto de rocío; Temperatura
Características Suspendible
Material carcasa plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 0560 0610
EAN / GTIN 4029547008313
Número del fabricante 0560 0610
Número L L40540 71
Fabricante/responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Descripción

Descripción:

El termohigrómetro testo 610 permite medir de forma rápida y precisa la temperatura y la humedad en espacios interiores, por ejemplo, en oficinas, almacenes, instalaciones de producción o salas de servidores. Además, este instrumento de medición de fácil manejo puede calcular por usted el punto de rocío y la temperatura de bulbo húmedo. Ambos valores permiten sacar conclusiones sobre la relación entre temperatura y humedad y son factores importantes a la hora de evaluar el clima interior
  • Tecnología fiable, facilidad de uso: termohigrómetro testo 610
  • Con su sensor de temperatura NTC integrado, el termohigrómetro testo 610 ofrece una gran precisión a la hora de medir la temperatura. El termohigrómetro mide la humedad mediante su sensor de humedad capacitivo, que se caracteriza por su estabilidad a largo plazo. Los dos sensores hacen del testo 610 un termohigrómetro fiable y duradero
  • El termohigrómetro es fácil de usar: los valores actuales de temperatura y humedad son fácilmente legibles en la pantalla iluminada. Además, puede mostrar el punto de rocío calculado y la temperatura de bulbo húmedo, así como los valores mín./máx. Con su tapa protectora con clip, correa para la muñeca y bolsa para el cinturón, el práctico termohigrómetro puede guardarse de forma segura y llevarse fácilmente a cualquier lugar de medición.