• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tubo de la sonda flexible para la conexión con sondas de gases de combustión modulares

Número de artículo: 0554 9770
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
Tipo de producto Sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0554 9770
EAN / GTIN 4029547013461
Número del fabricante 0554 9770
Número L L40540 408

Descripción

Descripción:

En las mediciones en quemadores de instalaciones de calefacción pueden producirse aberturas de medición obstruidas (p. ej., debido a tejados inclinados, sótanos estrechos). En estos casos, las sondas de gases de combustión rectas sólo pueden introducirse en el conducto de humos con gran dificultad. Con las sondas de gases de combustión flexibles de metal, existe el peligro de que el eje de la sonda se doble en exceso y se rompa
  • Nuestra sonda de gases de combustión flexible ofrece la solución ideal para este problema: El eje de la sonda está fabricado en plástico flexible, por lo que se puede doblar muy fácilmente sin romperse. Esto le permite realizar mediciones de gases de combustión sin problemas en cualquier lugar de medición
  • La sonda de gases de combustión flexible puede utilizarse a temperaturas de hasta 180 °C y, durante breves periodos de tiempo, incluso de hasta 200 °C
  • Se recomienda adquirir la sonda de gases de combustión flexible si anteriormente no dispone de la sonda de gases de combustión modular (sino de una sonda de gases de combustión compacta, por ejemplo). Si ya dispone de una sonda de gases de combustión modular de Testo, le recomendamos que adquiera nuestro eje de sonda flexible (0554 9770), que podrá acoplar a su sonda de gases de combustión existente.