Kit de recalibración Serie 7400, Mango pistola

Número de artículo: 05137002001
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 7400
Denominación del fabricante Re-Kalibrierungs-Kit Serie 7400, Pistolengriff
Calibración para Llave dinamométrica
Tipo de producto Recalibrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 05137002001
EAN / GTIN 4013288181732
Número del fabricante 05137002001
Número L L60020 4559
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • 1 x 395 SW 10 mm
    3 x tuerca M6
    3 x conexión

Característica:

  • Länge: 244,00 mm
  • Breite: 89,00 mm
  • Höhe: 62,00 mm
  • Gewicht: 226,00 gr

Volumen de suministro:

  • Re-Calibration-Set Series 7400, pistol handle