• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

9475 Estuche textil 8100 SB All-In Zyklop Speed 3/8″, vacío, 232 x 49 x 150 mm

Número de artículo: 05136538001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05136538001
EAN / GTIN 4013288226686
Número del fabricante 05136538001
Número L L60020 5070

Descripción

Descripción:

  • Estuche textil robusto para ahorrar espacio en el almacenamiento de herramientas; ideal para los desplazamientos ya que el material utilizado es ligero y resistente; para juego de carraca 8100 SB All-In Zyklop Speed 3/8″, 3/8″; vacío.

Ventaja:

  • Un material robusto y estable en su forma
  • Un cierre autoadhesivo superfuerte evita una apertura involuntaria y previene así la pérdida de herramientas
  • Un diseño compacto para un alojamiento económico
  • Un peso muy bajo para un transporte más fácil
  • Compatible con Wera 2go

Volumen de suministro:

  • 9475 Textile box 8100 SB All-In Zyklop Speed 3/8″, empty, 232 x 49 x 150 mm