• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Kraftform Kompakt SH 2 para equipos sanitarios/calefacciones, 15 piezas

Número de artículo: 05136026001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05136026001
EAN / GTIN 4013288204387
Número del fabricante 05136026001
Número L L60020 4102

Descripción

Descripción:

  • Un juego de herramientas compacto con 15 útiles de atornillar importantes para el área de la fontanería y de calefacciones.
  • Con 2 llaves combinadas de carraca Joker Switch, mango VDE más 4 varillas extra slim, buscapolos, 4 llaves hexagonales en ″L″ con camisa de goma, destorcincel y 2 destornilladores Kraftform Plus con vástago hueco.
  • Los detalles: dos llaves combinadas de carraca Joker, acodadas, conmutables, con placa especial de sustento para evitar un deslizamiento o la pérdida del tornillo, y para una mayor transmisión de la fuerza; 1 mango VDE y 4 varillas VDE iS para un trabajo seguro hasta 1.000 voltios (iS con diámetro de varilla reducido y un aislamiento de protección integrado para acceder mejor a tornillos y muelles que se encuentran a profundidad); 1 probador monopolar de fases 247; 4 llaves hexagonales en ″L″ con perfil Hex-Plus para evitar el desgaste de los tornillos por redondeo; 1 destorcincel Kraftform 932 A (ranura) con varilla hexagonal pasante y caperuza de golpe integrada para trabajos de atornillar y aplicaciones ligeras de cincelado; 2 destornilladores de llave de vaso 395 HO con vástago vacío para apretar o soltar tuercas en pernos largos y tornillos agarrotados.
  • Incluye herramientas con el sistema de búsqueda ″Take it easy″, o sea con codificación a color según el perfil y sellos con el tamaño correspondientepara encontrar la herramienta precisa más fácil y rápidamente.

Ventaja:

  • 15 herramientas de atornillar para el área de la fontanería y de calefacciones en un estuche de Wera, compacto y robusto, de material textil
  • Llave carraca combinada Joker con placa de retención especial contra deslizamientos/pérdida del tornillo
  • Mango porta-varillas Kraftform aislado y varillas de cambio con diámetro de varilla reducido
  • Destorcincel Kraftform con varilla hexagonal pasante y caperuza de impacto integrada
  • Destornillador de llave de vaso de vástago hueco para apretar tuercas en pernos largos

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt SH 2 PlumbKit, 15 pieces; 2x 395 HO Nutdriver: 10x90 mm, 13x90 mm; 1x 932 A Screwdriver for slotted screws: 1.2 x 7 x 125 mm; 2x 6001 Joker Switch Ratcheting combination wrench, with switch lever: 10x159 mm, 13x179 mm; 4x 950 SPKL HF L-key Multicolour, metric, with holding function: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm; 1x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6x3.5x154 mm, 1x5.5x154 mm; 1x 247 Single-pole phase tester: 0.5 x 3 x 70 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos