• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

870/2 Adaptador de cuadradillo, 3/8 x 5/16″

Número de artículo: 05136001001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05136001001
EAN / GTIN 4013288184245
Número del fabricante 05136001001
Número L L60020 3383

Descripción

Descripción:

  • Vástago de herramienta para llaves de vaso de mando mecánico con arrastre de cuadrado exterior.
  • Arrastre hexagonal de 5/16″.

Ventaja:

  • Adaptador para llaves de vaso utilizadas con máquina
  • Con salida cuadradillo de 3/8″
  • Con arrastre hexagonal de 5/16″

Volumen de suministro:

  • 870/2 Adaptor, 3/8 x 5/16″