• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

851/4 A Puntas Phillips, PH 2 x 50 x 6 mm

Número de artículo: 05134931001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05134931001
EAN / GTIN 4013288100016
Número del fabricante 05134931001
Número L L60020 1253

Descripción

Descripción:

  • Aplicación:Para tornillos Phillips
    Arrastre:Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según DIN ISO 1173-F 6,3
    Realización:Versión extradura; version mecanizada

Ventaja:

  • Para tornillos Phillips
  • Versión mecanizada
  • Extra-duras, especialmente adecuadas para atornillar en materiales blandos, como, por ejemplo, madera
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 851/4 A bits, PH 2 x 50 x 6 mm