• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

950 PKS Llave acodada corta métrica, cromado mate, 2.5 x 63 mm

Número de artículo: 05133152001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05133152001
EAN / GTIN 4013288098061
Número del fabricante 05133152001
Número L L60020 2830

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada de alta calidad con brazos extra-cortos para aplicaciones en tornillos difícilmente accesibles.
  • Para tornillos de hexágono interior.
  • El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo en la cabeza del tornillo.
  • De esta forma, el efecto de entalladura se reduce a un mínimo, y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
  • La bola en el brazo largo permite un trabajo seguro incluso en situaciones de montaje complicadas.
  • El cuidadoso tratamiento de cromado en bastidor garantiza una alta protección anticorrosiva del útil.
  • Gracias a las marcas con el tamaño que están grabadas a láser de forma resistente y duradera, la llave acodada correcta se tiene a mano rápidamente.

Ventaja:

  • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
  • Con hexágono con bola en el brazo largo
  • Forma corta para casos de atornillado especialmente estrechos
  • Llaves de hexágono interior con las ventajas del sistema Hex-Plus para una vida útil más prolongada de la herramienta
  • Alta protección anticorrosiva gracias al cromado mate

Volumen de suministro:

  • 950 PKS L-key, metric, chrome-plated, 2.5 x 63 mm