• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

7781 Llave anular de inserción, 14x18 mm, 30 x 81 mm

Número de artículo: 05078701001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05078701001
EAN / GTIN 4013288196675
Número del fabricante 05078701001
Número L L60020 3977

Descripción

Descripción:

  • Llave anular de inserción, para cabezas de tornillos hexagonales o tuercas hexagonales; para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm.

Ventaja:

  • Herramienta cuadrada de inserción de 14x18 mm
  • Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm
  • Aplicación: cabezas de tornillos hexagonales o tuercas hexagonales
  • Con bloqueo de perno
  • Gracias a la construcción con material de acero cromo-vanadio, las herramientas de inserción se prestan para cargas más altas durante su utilización

Volumen de suministro:

  • 7781 Ring spanner insert, 14x18 mm, 14x18 x 30 x 81 mm