• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

851/1 Z DIY 100 Puntas Phillips, PH 2 x 25 mm, 100 piezas

Número de artículo: 05072441001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05072441001
EAN / GTIN 4013288138477
Número del fabricante 05072441001
Número L L60020 4701

Descripción

Descripción:

  • Puntas resistentes y duras de Wera para tornillos Phillips, para el uso universal.
  • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos Phillips
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 851/1 Z DIY 100 bits, PH 2 x 25 mm, 100 pieces; 100x 851/1 Z bits: PH 2 x 25 mm