• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

869/4 M Aprieta-tuercas, magnético, 12 x 65 mm

Número de artículo: 05060238001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05060238001
EAN / GTIN 4013288031495
Número del fabricante 05060238001
Número L L60020 3170

Descripción

Descripción:

  • Aprieta-tuercas métrico para tornillos de hexagonal exterior.
  • Versión magnética.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Aprieta-tuercas hexagonal
  • Con potente imán permanente
  • Métrico
  • Con arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 869/4 M Nutsetters, magnetic, 12 x 65 mm