• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

857/4 Z Puntas de Horquilla, 6 x 89 mm

Número de artículo: 05057161001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05057161001
EAN / GTIN 4013288094827
Número del fabricante 05057161001
Número L L60020 1416

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos tipo spanner.
  • Duras y resistentes, para la aplicación universal.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos tipo Spanner
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 857/4 Z Spanner bits, 6 x 89 mm