• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

840/1 BTZ Puntas hexagonales, 2.5 x 25 mm

Número de artículo: 05056682001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05056682001
EAN / GTIN 4013288182432
Número del fabricante 05056682001
Número L L60020 3594

Descripción

Descripción:

  • Puntas BiTorsion para tornillos hexagonales con zona de torsión elástica a la cualen caso de picos de cargase deriva energía cinética.
  • Con zona BiTorsion más blanda para evitar que el extremo de la varilla se doble bajo cargas muy altas.
  • Así aumenta la longevidad del útil de manera importante.
  • Versión extra-dura.
  • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de hexagonal interior
  • Con zona BiTorsion para amortiguar los picos de par
  • Una reducción importante del peligro de rotura, una clara prolongación de la vida útil
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 840/1 BTZ bits, 2.5 x 25 mm