Tool-Check Modular Set 1, 50 piezas

Número de artículo: 05049020001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 05049020001
EAN / GTIN 4013288234766
Número del fabricante 05049020001
Número L L60020 104771
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Juego supercompacto de herramientas Tool-Check Modular Set 1.
  • Se compone de: 1 Tool-Check Modular 1, 1 Tool-Check Modular Micro 1, 1 Tool-Check Modular Llaves acodadas Hex-Plus 1, 1 adaptador 9549 y 1 bisagra flexible 9550 (adaptador y bisagra sirven para conectar los productos del Tool-Check Modular).

Ventaja:

  • Tool-Check Modular: permite la combinación individual de diferentísimos elementos del sistema Tool-Check Modular
  • Se compone de: 1 Tool-Check Modular 1, 1 Tool-Check Modular Micro 1, 1 Tool-Check Modular Llaves acodadas Hex-Plus 1, 1 adaptador 9549 y 1 bisagra flexible 9550 (adaptador y bisagra sirven para conectar los productos del Tool-Check Modular)
  • Tool-Check Modular 1: juego de herramientas de 21 piezas para trabajos de atornillar manuales y mecánicos
  • Tool-Check Modular Micro 1: un juego de herramientas de 21 piezas para trabajos en uniones atornilladas de mecánica fina
  • Tool-Check Modular Llaves acodadas Hex-Plus 1: un juego de llaves acodadas de 7 piezas para tornillos de hexágono interior

Volumen de suministro:

  • Tool-Check Modular Set 1, 50 pieces
  • 1x Tool-Check Modular 1, 21 pieces
  • 1x 815/1 Bitholding screwdriver, 1/4″: 1/4″ x 78 mm
  • 1x 8011 Zyklop Mini 4 Bit ratchet, 1/4″: 1/4″ x 50 mm
  • 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm
  • 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm
  • 1x 851/1 BTZ bits: PH 1 x 25 mm
  • 1x 851/4 BTZ bits: PH 2 x 50 mm
  • 1x 855/1 BTZ bits: PZ 1 x 25 mm
  • 1x 855/4 BTZ bits: PZ 2 x 50 mm
  • 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm
  • 2x 867/4 BTZ TORX® bits: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm
  • 1x 800/4 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 50 mm
  • 4x 840/1 BTZ bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 4x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm
  • 1x Tool-Check Modular L-keys Hex-Plus 1, 7 pieces
  • 7x 950 L-key, metric, chrome-plated: 1.5x45 mm, 2x50 mm, 2.5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm
  • 1x Tool-Check Modular Micro 1, 21 pieces
  • 1x 1014 Kraftform Micro Bitholding screwdriver: 4 x 80 mm
  • 4x 851/0 Micro bits for Phillips screws: PH 000x30 mm, PH 00x30 mm, PH 0x30 mm, PH 1x30 mm
  • 2x 855/0 Micro bits suitable for Pozidriv screws: PZ 0x30 mm, PZ 1x30 mm
  • 6x 867/0 Micro bits for TORX® socket screws: TX 3x30 mm, TX 4x30 mm, TX 5x30 mm, TX 6x30 mm, TX 8x30 mm, TX 10x30 mm
  • 5x 840/0 Hex-Plus Micro bits for hexagonal socket head screws: 0.9x30 mm, 1.3x30 mm, 1.5x30 mm, 2x30 mm, 2.5x30 mm
  • 3x 800/0 Micro bits for slotted screws: 0.3x1.5x30 mm, 0.40x2.5x30 mm, 0.50x3x30 mm
  • 1x 9550 Hinge for Tool-Check Modular, 67.5 x 91 x 22 mm
  • 1x 9549 Adapter for Tool-Check Modular, 10.5 x 47 x 16.5 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados