• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de prismas de fundición grado 3 8 - 70 mm 200 mm

Número de artículo: 0504314
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0504314
EAN / GTIN 4029713209360
Número del fabricante 0504314
Número L L40510 2614

Descripción

Ejecución:

  • hierro fundido especial
  • ranuras de 90°
  • mecanizado en pares

Descripción:

Par de prismas de fundición grado: 3 8 - 70 mm 200 mm

Característica:

  • Clase de tolerancia: 3