• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

354 Destornillador hexagonal Hex-Plus, 6 x 80 mm

Número de artículo: 05023125001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05023125001
EAN / GTIN 4013288003997
Número del fabricante 05023125001
Número L L60020 941

Descripción

Descripción:

  • Un destornillador de alta calidad Kraftform Plus.
  • Un mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo agradable y ergonómico.
  • Kraftform Plus: con zonas duras de agarre para altas velocidades de trabajo, y con zonas del mango blandas que garantizan una alta transmisión del par de giro.
  • Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo en la cabeza del tornillo.
  • Así se reduce el efecto de entalladura a un mínimo, y prácticamente queda eliminado el riesgo de destrucción de la cabeza del tornillo.
  • El sistema de búsqueda rápida de la herramienta ″Take it easy″, con marcas a color según el perfil y con sellos según el tamaño, permite encontrar la herramienta precisa rápidamente.
  • El sistema de hexágono en el mango evita que el útil se ruede del puesto de trabajo.

Ventaja:

  • Destornillador hexagonal Hex-Plus
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede

Volumen de suministro:

  • 354 Screwdriver for hexagon socket screws, 6 x 80 mm