• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3967 SXL HF Llave acodada TORX® Multicolour con función de sujeción, versión larga, acero inoxidable, TX 40 x 224 mm

Número de artículo: 05022688001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05022688001
EAN / GTIN 4013288207210
Número del fabricante 05022688001
Número L L60020 4297

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de TORX® interior.
  • Sumamente resistente a la corrosión gracias al material de las llaves acodadas que consiste de acero inoxidable endurecido criogénicamente.
  • De esta manera se logra evitar la transmisión de herrumbre de origen externo -contaminación- en trabajos con compenentes de acero inoxidable.
  • Con función de sujección en el brazo largo: gracias a la fuerza de agarre que resulta de la presión superficial entre la punta de salida y el perfil del tornillo, los tornillos se sostienen de forma segura en la herramienta.
  • Con un brazo extralargo para realizar trabajos en situaciones de mayor profundidad.
  • La camisa de goma que rodea el útil es ergonómica para las manos y facilita el trabajo, incluso a temperaturas muy bajas.
  • Se dispone del sistema ″Take it easy″ que facilita la búsqueda de la herramienta gracias a los diferentes colores que tienen las llaves según el tamaño del útil.

Ventaja:

  • Llaves acodadas para tornillos de TORX® interior
  • La función de sujeción en el brazo largo mantiene los tornillos de foma segura en la herramienta
  • Una protección anticorrosiva especialmente alta gracias a la versión de acero inoxidable endurecido criogénicamente
  • Las llaves disponen de una camisa de goma ergonómica para las manos así como del sistema de búsqueda fácil de la herramienta ″Take it easy″: con código de colores según los diferentes tamaños

Volumen de suministro:

  • 3967 SXL HF TORX® L-key Multicolour with holding function, long, stainless, TX 40 x 224 mm