• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

6005 Llaves fijas de doble boca Joker, 10 x 11 x 137.3 mm

Número de artículo: 05020312001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05020312001
EAN / GTIN 4013288224897
Número del fabricante 05020312001
Número L L60020 5085

Descripción

Descripción:

  • Por el hecho de que los espacios de montaje son cada vez más estrechos, es necesario disponer de herramientas con las cuales los usuarios puedan trabajar de forma exitosa a pesar del entorno reducido.
  • La estrechez requiere que se tengan puntos adicionales para posicionar la herramienta.
  • ¿Será posible modificar las llaves de boca de tal manera que aumenten las posibilidades de posicionar la herramienta? Gracias a la combinación de las bocas dobladas en 7,5° y la geometría de doble hexágono, se alcanza una duplicación de los puntos de posicionamiento.
  • Al voltear la llave reiteradamente en 180° a lo largo de su eje longitudinal, se dan cuatro posibilidades, y las tuercas, o las cabezas de los tornillos, pueden agarrarse cada 15°.
  • La Joker 6005 con su geometría de boca inteligente, amplía el espectro de uso en espacios estrechos de manera clara.
  • Tras cada vuelta, la Joker 6005 prácticamente encuentra el punto de posicionamiento correspondiente de forma autónoma.
  • Gracias al tratamiento de bonificación de alta calidad que reciben las superficies, se consigue una excelente proteccón anticorrosiva muy duradera.
  • Llevan el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el tamaño.

Ventaja:

  • Llave fija de doble boca
  • Especialmente adecuado para espacios de montaje muy estrechos
  • La geometría especial de la boca amplía las posibilidades de posicionamiento de la herramienta
  • El ángulo de retorno mínimo dentro de la boca ″agarra″ el tornillo cada 15°
  • Con el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Volumen de suministro:

  • 6005 Joker Double open end wrench, 10 x 11 x 137.3 mm