800 S Puntas de ranura para destornillador de golpe, 1 x 5.5 x 70 mm

Número de artículo: 05018141001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 05018141001
EAN / GTIN 4013288222404
Número del fabricante 05018141001
Número L L60020 4945
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Punta extra-dura y extra-resistente para tornillos de ranura.
  • Así se evita la ruptura prematura de la punta y se alarga su vida útil.
  • Adecuada para el uso con el destornillador de golpe 921 de Wera.
  • Con arrastre hexagonal de 1/4″.

Ventaja:

  • Para tornillos ranurados
  • Extra-resistentes y extra-duras para una gran longevidad
  • Arrastre hexagonal de 1/4″
  • Para el uso con el destornillador de golpe de Wera 921

Volumen de suministro:

  • 800 S Slotted bits for impact screwdrivers, 1 x 5.5 x 70 mm