• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

400 Hex Destorpar, 4 x 4,0 Nm

Número de artículo: 05005080001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05005080001
EAN / GTIN 4013288208835
Número del fabricante 05005080001
Número L L60020 4115

Descripción

Descripción:

  • ″Destorpar″ Wera con valor de apriete fijo para tornillos de hexágono interior.
  • Protegido contra manipulaciones.
  • El robusto acoplamiento a fricción emite una señal de salto claramente audible y palpable cuando se alcanza el par de giro preajustado.
  • Ahora, exceder el apriete más allá del par ajustado ya no es posible.
  • El par de aflojado es siempre mayor que el par de apriete ajustado.
  • De esta forma, en la mayoría de los casos no se necesitan otras herramientas adicionales para aflojar uniones atornilladas.
  • La forma del mango de esta herramienta ocupa completamente toda la mano, y los dedos se alojan suavemente dentro de las molduras redondeadas.
  • De esta forma se garantiza una transmisión de la fuerza óptima y de forma ergonómica.

Ventaja:

  • El mango en ″T″ es ideal para la transmisión de pares de apriete controlados así como de altos pares de aflojado
  • El trabajo en uniones atornilladas está libre de errores gracias al acoplamiento a fricción limitado que no se puede exceder, asi como a una transmisión exacta del par de giro
  • Protegido contra manipulaciones del valor de apriete preajustado
  • Una varilla especialmente resistente contra la corrosión

Volumen de suministro:

  • 400 Hex Torque-indicator, 4 x 4.0 Nm