• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Kraftform Kompakt VDE 60 iS SB, 0.8 x 4 x 154 mm

Número de artículo: 05004407001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05004407001
EAN / GTIN 4013288220868
Número del fabricante 05004407001
Número L L60020 4820

Descripción

Descripción:

  • Varilla intercambiable con diámetro de varilla reducido que integra una función de aislamiento de protección; así los elementos de uniones atornilladas y de muelles que se encuentran a profundidad pueden ser accedidos y accionados.
  • Prueba individual a 10.000 V para un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.

Ventaja:

  • Con diámetro de varilla reducido y aislamiento de protección integrado
  • Así es posible acceder a elementos profundos de unión atornillada o de resorte, y accionarlos
  • Aislada, probada individualmente según IEC 60900
  • Arrastre hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt VDE 60 iS SB, 0.8 x 4 x 154 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos