• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Belt B, Soporte porta vasos de 8 piezas, sin útiles

Número de artículo: 05003980001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05003980001
EAN / GTIN 4013288195005
Número del fabricante 05003980001
Número L L60020 4715

Descripción

Descripción:

  • Una correa textil robusta (Belt) en el típico diseño de Wera para alojar 8 vasos/vasos de punta (de 3/8″) en un espacio muy reducido.
  • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy fácil de los vasos.
  • Incluye un mosquetón para la fijación de la correa en la trabilla del cinturón o en un bolso.
  • Dispone de una superficie de fieltro en la parte, posterior y con ayuda de las cintas autoadhesivas es fácil sujetarla, por ejemplo, en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

Ventaja:

  • Una correa para vasos; sin herramientas; para 8 vasos/vasos de punta, de 3/8″
  • Viene con un mosquetón
  • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
  • Adecuada para sujetarla en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go

Volumen de suministro:

  • Belt B (textile belt), 8 location, unloaded; 1x Belt B (textile belt), 8 location, unloaded: 45 x 275 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm