• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

8790 FA Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/4″ y de hexagonal Hex 11, 6 mm

Número de artículo: 05003669001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05003669001
EAN / GTIN 4013288179661
Número del fabricante 05003669001
Número L L60020 3583

Descripción

Descripción:

  • Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/4″ y hexagonal Hex para el trabajo manual con una carraca de 1/4″.

Ventaja:

  • Una altura mínima - ideal para espacios de montaje estrechos
  • Para la aplicación manual
  • Con anillo de retención
  • De cromo-vanadio, en cromado de alto brillo
  • Para Zyklop Mini 2 y carracas de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 8790 FA Zyklop socket with 1/4″ and Hexagon 11 drive, 6 mm