8740 B HF Zyklop vaso de punta hexagonal con arrastre de 3/8″ con función de retención, 8 x 38.5 mm

Número de artículo: 05003039001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 05003039001
EAN / GTIN 4013288188779
Número del fabricante 05003039001
Número L L60020 3711
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Vaso de punta con arrastre de 3/8″ y función de sujeción para un trabajo de atornillar especialmente cómodo y con un riesgo reducido de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza.
  • El sistema de búsqueda rápida de la herramienta ″Take it easy″, con marcas a color según el perfil, permite encontrar la herramienta precisa rápidamente.

Característica:

  • Tamaño de salida (en pulgadas): - pulgada
  • Dimensiones de salida (sistema métrico): 8 mm
  • Medida exterior (d1): 12 mm
  • Diámetro trasero (d2): 17,5 mm
  • Color: pink_241C
  • Longitud total: 38,5 mm
  • Altura de salida: 12,5 mm

Ventaja:

  • Vaso de punta (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
  • La función de retención sostiene los tornillos de forma segura en la herramienta
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Moleteado en el extremo posterior para un mejor agarre en la aplicación manual.
  • Cromo-vanadio, en cromado mate

Volumen de suministro:

  • 8740 B HF Zyklop bit socket with holding function, 3/8″ drive, 8 x 38.5 mm