• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

82 Varilla Combinada Plana y Phillips, PH 2 x 1 x 6 x 175 mm

Número de artículo: 05002923001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05002923001
EAN / GTIN 4013288000507
Número del fabricante 05002923001
Número L L60020 229

Descripción

Descripción:

  • Varilla Combi para mangos Vario.
  • Las varillas dobles son de material de puntas de alta calidad que garantizan una vida útil especialmente larga.
  • La punta Black Point de Wera ofrece gran exactitud de posicionamiento y una protección anticorrosiva optimizada.

Ventaja:

  • Varilla combinada phillips/plana para porta-varillas Vario
  • Material hexagonal en niquelado mate, 6 mm
  • Punta Black-Point ofrece alojamiento preciso y óptima protección anticorrosiva
  • Dos salidas diferentes en un sóla varilla

Volumen de suministro:

  • 82 Combination blade for slotted/Phillips screws, PH 2 x 1 x 6 x 175 mm