{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Graduación | milímetros | |
| Unidad rango de medición | milímetros | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 1.000 mm | |
| Material | Acero especial | |
| Longitud total | 1.000 mm | |
| Plegable/flexible | no | |
| Inoxidable | no | |
| Clase de precisión | EG 2 | |
| Norma | DIN 874 | |
| Tipo de producto | regla lineal |
| Número de artículo | 0466103 | |
| EAN / GTIN | 4029713211868 | |
| Número del fabricante | 0466103 | |
| Número L | L40510 181 | |
| Fabricante/responsable | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |