Regla graduada, ss. DIN 866/B 5000mm

Número de artículo: 0452209
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 0452209
EAN / GTIN 4029713210243
Número del fabricante 0452209
Número L L40510 1607
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • La escala graduada comienza directamente al final de la regla, el otro extremo tiene un extremo protector de 10 mm
  • mm escala graduada

Descripción:

Escalas de trabajo de acero inoxidable, forma B, graduación en mm, clase de tolerancia según DIN 2268. Se suministran embaladas individualmente.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Longitud: 5000 mm

Norma:

DIN 866-B