HILTI CONNECTOR Acessorios

Número de artículo: 03.6157C
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 03.6157C
EAN / GTIN 5708997361573
Número del fabricante 03.6157C
Número L L01540 41
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Descripción:

JUST CONNECT CON CONECTOR INTELIGENTE SCANGRIP PARA TODAS LAS BATERÍAS 18 V/20 V (HILTI 22 V)

El Smart CONNECTOR está diseñado para utilizar baterías de 18 V/20 V (HILTI 22V) en los focos de trabajo SCANGRIP CONNECT.

Sea cual sea la marca de herramienta eléctrica que prefiera, SCANGRIP ha desarrollado un CONECTOR único para cada marca individual que se adapta a los paquetes de baterías de 18 V/20 V.
Simplemente monte el CONECTOR en la luz de trabajo, conecte su batería y estará listo para trabajar.

¿Qué es un SISTEMA DE SEGURIDAD DE BATERÍAS?
Un SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA protege la batería y hace que su uso sea seguro.
El sistema de seguridad incluye una protección automática contra descargas, una protección contra sobrecargas y una vigilancia de la temperatura, lo que significa que puede utilizar su batería de 18 V/20 V una y otra vez sin que se dañe.

Los CONECTORES SCANGRIP están homologados por TÜV Rheinland.
Cada CONECTOR se vende con un número de artículo distinto y está diseñado individualmente para adaptarse a cada marca de herramienta eléctrica.

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra