• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escuadras ajustables con bisagra de tornillo, zincadas 200mm

Número de artículo: 0396432
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0396432
EAN / GTIN 4029713026608
Número del fabricante 0396432
Número L L40510 2272

Descripción

Ejecución:

  • Acero especial, recubierto de zinc
  • Bisagra de tornillo
  • Para la transferencia, marcado y ajuste de ángulos individuales

Descripción:

Ángulo de ajuste / bisel de acero especial, galvanizado. Con bisagra de tornillo.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 200

Norma:

o.A.