Escuadra de inspección con base, dura. ss DIN 875/0 75 x 50mm

Número de artículo: 0385203
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Embalaje Cartón
Precisión 0
Tipo de producto Escuadra con sombrero
Material Acero fino
Superficie templado
Norma DIN 875

Identificación y clasificación

Número de artículo 0385203
EAN / GTIN 4029713208202
Número del fabricante 0385203
Número L L40510 459
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • DIN 875
  • Precisión grado 0
  • Para pruebas de ángulo exactas (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

Descripción:

Ángulo de retención de acero inoxidable, endurecido, con tope. Precisión GG 0. Embalaje: cartón

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Longitud de la hoja (mm): 75 x 50

Norma:

DIN 875