• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escuadra de inspección con base, dura DIN 875/0 75 x 50mm

Número de artículo: 0385103
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0385103
EAN / GTIN 4029713208141
Número del fabricante 0385103
Número L L40510 2586

Descripción

Ejecución:

  • DIN 875
  • Precisión grado 0
  • Para pruebas de ángulo exactas (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

Descripción:

Soporte de control de acero especial, endurecido, con tope. Precisión GG 0. Embalaje: cartón

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 75 x 50

Norma:

DIN 875