• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escuadra de taller con base, ss DIN 875/1 250 x 165mm

Número de artículo: 0370206
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0370206
EAN / GTIN 4029713207335
Número del fabricante 0370206
Número L L40510 1492

Descripción

Ejecución:

  • DIN 875
  • Precisión grado 1
  • Para pruebas de ángulo en producción y fábrica

Descripción:

Ángulo de taller de acero inoxidable, con tope. Precisión GG 1. Embalaje: caja de cartón

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Clase de tolerancia: 1
  • Longitud de la hoja (mm): 250 x 165

Norma:

DIN 875